Beli standing white board di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikDeskripsi:Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Roda dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Non Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)atribut:
- Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
- Color: White
- Frame Color: Silver
- TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Berodaatribut:
- Material: Plate Surface: Steel White Frame: Aluminium Core Material: Hard Packing Material (Recycled Paper Percentage 80% Or More) Leg: Steel (Gray Paint, Casters)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker (Black/Red), Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White
- Frame Color: Silver
- Specification: Knockdown, Single-Sided Specification, Magnet Avairable, With Pen Tray (Attached)
- North Bayou Standing BracketDeskripsi:Kelebihan product North bayou Original :-Bracket TV kualitas terbaik dunia.-Material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.-No Tilt, Swivel, Rotate
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Layer: formica import magnetik
- Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Sensa Whiteboard Standing Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Sensa Whiteboard Standing Double Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard SENSA mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus- Dapat ditempel dengan magnet- Roda Dilengkapi stopper (pengunci)- Terdapat penjepit papan agar papan tidak berputar saat digunakan- Papan dapat diputar 360°atribut:
- Material: Plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Surface: Formica Import Magnetic
- Frame: Alumunium
- Corner Material: Plastic Rounded
- Keiko Whiteboard Standing Double Face With Non MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapusatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Frame: aluminium
- Offis (Clearance) Mobile Magnetic Drywipe Board Alu. Standatribut:
- Width (mm): 900
- Height (mm): 1200
- Type: Free Standing Boards Magnetic Whiteboards
- Keiko Whiteboard Gantung Single Face With MagnetDeskripsi:- Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dapat ditempel dengan magnetatribut:
- Board Materials: plywood
- Board Thickness (mm): 9
- Angle: plastik rounded
- Frame: aluminium
- Hook: tersedia di bagian belakang board
- Layer: formica import magnetik
- TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)atribut:
- Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
- Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
- Sheet Surface Color: White x White
- Frame Color: Silver
- Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
- Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
- Specification: Single-sided specification
- MagX White BoardDeskripsi:-Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
- RIONE Papan Tulis Standing 2 Muka MagnetikDeskripsi:• Papan tulis dua muka (bolak-balik).• Blockboard melamin dengan magnet.• Lis alumunium profil U.• Sudut diberi siku pengaman plastik.• Kaki papan tulis pipa alumunium kotak dengan roda.• Dilengkapi tempat spidol dan penghapusatribut:
- Blackboard Melamine (mm): 10
- Square Aluminum Pipe Board (mm): 45x22
- Square Aluminum Pipe Board Leg Thick (mm): 0.4
- KOKUYO Whiteboard Lightweight Type Plain (Papan Tulis)Deskripsi:Since it is lighter than the enamel type, it is easy to mount on the wall. Comes with a convenient tray. It can be installed on either the short side or the long side.atribut:
- Material: Board core material/paper core (contains waste paper pulp)
- Material (surface): Painted steel plate
- Ruled Line: Plain
- Tray Length External Dimension (mm): 12
- Paper Quality: Recycled material content/board core material: Cardboard (100% waste paper pulp content)
- Series: Whiteboard FB Series
- Tray Depth External Dimension (mm): 73
Daftar Harga standing white board Terbaru March 2026
| Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik | Rp1.599.900 |
| Sakana Papan Tulis Berdiri Satu Sisi | Rp1.099.900 |
| Sensa Whiteboard Standing Single Face With Non Magnet | Rp889.900 |
| Sakana Papan Tulis Gantung Satu Sisi | Rp96.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Single Face With Magnet | Rp929.900 |
| TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis) | Rp779.900 |
| TRUSCO Papan Tulis Baja Satu Sisi Kaki Beroda | Rp7.999.900 |
| North Bayou Standing Bracket | Rp1.899.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Double Face With Magnet | Rp1.099.900 |
| Keiko Whiteboard Standing Single Face With Non Magnet | Rp889.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20(Papan%20Tulis)/P101000869-3.jpg)







%20Mobile%20Magnetic%20Drywipe%20Board%20Alu_%20Stand/jfP106331699-2.jpg)

/P102012277-1.jpg)



/jmP102981706-2.jpg)